Motion
6312 TC/C783

SKF
6312 TC/C783

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02658732
No. Fabricante 6312 TC/C783
Precio2,617.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6312 TC/C783

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02658732
No. Fabricante 6312 TC/C783
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
Precio2,617.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 5
  • Peso
    3.92 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6312 TC/C783 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Cojinete de bolas de ranura profunda de precisión adicional
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6312 TC/C783 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 60 mm con diámetro exterior de 130 mm, ancho de 31 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6312 TC/C783
  • Número de Upc del fabricante
    7316577065452
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19154 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11690 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577065452

Descripción general

Descripción del fabricante
6312 TC/C783 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de precisión adicional
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"