Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Altura total40 mm
- Longitud total260 mm
- Ancho general62 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular125 mm
Detalles
- Detalles adicionalesTipo de tubería axial
- Opción de ajustadorNinguna
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Fuerza máxima aplicada281 N
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Número de interruptores automáticos0
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Rosca de puerto estándarRosca M
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.05 MPa
- SerieMXS
Descripción general
- Tamaño del orificio: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
- Carreras: de 5 mm a 150 mm, dependiendo del tamaño del orificio
- Con o sin ajustador de carrera, con o sin amortiguador
- Opciones: amortiguador, bloqueo de extremo, tubería axial
- Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable