Motion
NS7700-21T  2-1/2IN S ADAPTADOR PA

REXNORD INC
NS7700-21T 2-1/2IN S PA ADAPT

"Piñones divididos moldeados de la serie NS7700 de Rexnord"
Artículo MI #02659190
No. Fabricante NS7700-21T 2-1/2IN S PA ADAPT
Precio195.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS7700-21T 2-1/2IN S PA ADAPT

"Piñones divididos moldeados de la serie NS7700 de Rexnord"
Artículo MI #02659190
No. Fabricante NS7700-21T 2-1/2IN S PA ADAPT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio195.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    52.6 mm
  • Diámetro exterior
    170.7 mm
  • Paso
    6.71 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.7090 pulg.
  • Ancho de diente
    12.4 mm
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS7700
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Material
    Termoplástico
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699406986

Descripción general

Descripción del fabricante
614-126-3 NS7700-21T 2-1/2 SQ ADPT
  • Rueda dentada moldeada de la serie 7700 con orificio 21Teeth y eje cuadrado 2-1/2in en material PA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno