Motion
DF 04-14SAE F

FASTER
DF 04-14SAE F

Zócalo hidráulico de cara plana de diagnóstico - Material de cuerpo de acero, válvula plana, ORB de 1/4 pulg., rosca hembra SAE de 7/16 – 20 , 6815 psi psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02659303
No. Fabricante DF 04-14SAE F
Precio34.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
DF 04-14SAE F

Zócalo hidráulico de cara plana de diagnóstico - Material de cuerpo de acero, válvula plana, ORB de 1/4 pulg., rosca hembra SAE de 7/16 – 20 , 6815 psi psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02659303
No. Fabricante DF 04-14SAE F
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
Precio34.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    7/16 – 20 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Fuerza de conexión
    15.9 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    21755 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/16 – 20
  • Caudal
    0.53 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Industria/Aplicación
    Máquinas de construcción, agricultura, industriales, vehículos y carretera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.00020 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 15171-1
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula plana
  • Presión de trabajo
    6815 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DF04-14SAE-F ACOPLADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"