Motion
S-600A  1.375 LCO

Nexen Group
S-600A 1.375 LCO

Freno de control de tensión S-600A - Diseño abierto, Engranado por aire, Resorte de liberación, Tipo de orificio recto, 1.3750 pulg. de orificio, Capacidad de par dinámico de 428 pulg.-lb
Artículo MI #02659451
No. Fabricante S-600A 1.375 LCO
Precio1,271.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
S-600A 1.375 LCO

Freno de control de tensión S-600A - Diseño abierto, Engranado por aire, Resorte de liberación, Tipo de orificio recto, 1.3750 pulg. de orificio, Capacidad de par dinámico de 428 pulg.-lb
Artículo MI #02659451
No. Fabricante S-600A 1.375 LCO

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,271.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    1.3750 pulg.
  • Diámetro total
    7.19 pulg.
  • Longitud total
    3.20 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Freno enfriado por aire de bajo costo, para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho. El eje de 1.3750" es estándar, pero hay bujes rectos opcionales disponibles si es necesario que permiten una fácil conversión a tamaños de eje más pequeños.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    858 hp/h
  • Estilo aburrido
    Mandrinar a medida - con opciones de casquillo recto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    2.108 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.024 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Área efectiva orientada al freno
    18.6 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    124127 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    17.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.124
  • Serie de frenos
    S-600A
  • Tipo y rango del casquillo
    Casquillo recto - 0.0000 a 1.2500 pulg.
  • Accesorios de control
    854000 (panel de control de una etapa), 939101 (filtro de control), 940001 (regulador), 944901 (válvula de 3 vías)
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Compromiso
    Aire
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Kit de orientación
    820572
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    818300
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    3.30 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    428 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Casquillos opcionales
    821800 (0,7500"), 820800 (0,8750"), 820900 (1.000"), 821000 (1.1250"), 821100 (1.1875"), 821200 (1.2500"), 821900 (mandrinado en blanco)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    820510
  • Liberación
    Primavera
  • Inercia del eje
    20.16 lb/pulg2
  • Soporte de pasador de par
    821400
  • UPC_NO
    662284257428

Descripción general

Descripción del fabricante
827905 S600-A
  • Las altas clasificaciones de par y salida térmica de la serie avanzada hacen que estas unidades sean ideales para operaciones de tensión exigentes
  • Gama completa de tamaños para cumplir con todos los requisitos de especificación únicos
  • La serie avanzada ofrece bujes de diámetro recto o cónicos para el montaje de casquillos QD
  • Los modelos están disponibles con revestimientos de fricción estándar, de bajo coeficiente (Loco) o ultra Loco para cumplir con todos los requisitos de par

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo