Motion
PAB40-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
PAB40-PP-AS

Casquillo de riel redondo - Serie PAB, 62 mm Diámetro exterior, 80 mm Longitud total
Artículo MI #02659638
No. Fabricante PAB40-PP-AS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
PAB40-PP-AS

Casquillo de riel redondo - Serie PAB, 62 mm Diámetro exterior, 80 mm Longitud total
Artículo MI #02659638
No. Fabricante PAB40-PP-AS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    60.3 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Ancho general
    80 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    PAB
  • UPC_NO
    4047643182706

Descripción general

Descripción del fabricante
PAB4080PPAS COJINETE BAJO LINEAL