Motion
10-788
Cuchilla o cuchilla de afeitar utilitaria - Utilidad
Artículo MI #02659681
No. Fabricante 10-788
Precio16.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla o cuchilla de afeitar utilitaria - Utilidad
Artículo MI #02659681
No. Fabricante 10-788

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.7000 pulg., 170 mm
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Peso
    0.49 lb
  • Ancho
    40 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cambio de cuchilla sin herramientas
  • Material del cuerpo
    Metal
  • Color
    Negro, plateado
  • Dispensador
    No es un dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cuchilla
    Utilidad
  • Número de piezas
    1
  • Hoja retráctil
    Sí
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    No encajar hoja
  • Tipo
    Cuchillo retráctil
  • UPC_NO
    076174107883

Descripción general

Descripción del fabricante
10-788 CUCHILLA DE CAMBIO INSTANTÁNEA
  • Estructura del cuerpo del cuchillo duradera y totalmente metálica
  • Cambio rápido de cuchilla con un solo botón, sin necesidad de herramientas
  • Diseño ergonómico para mayor comodidad, control y equilibrio
  • Paneles blandos de dos materiales en el mango para un agarre seguro
  • El diseño de la nariz entrelazada ayuda a asegurar la cuchilla y ayuda a evitar la separación del cuerpo
  • Reposa pulgares acolchado
  • Cortador de cuerda integrado cuando la cuchilla está retraída
  • Abertura para colgar para añadir una correa para la muñeca o un cordón
  • Almacenamiento de cuchillas oscilantes para un fácil acceso a las cuchillas
  • Funciona con la mayoría de las cuchillas estándar
  • Incluye: tres cuchillas estándar 11-921

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo