Motion
33-735
Cinta métrica Powerlock: longitud de la hoja de 35 pies, ancho de la hoja de 1-1/4 in, hoja color amarillo, cuerpo color cromado, material metálico del cuerpo
Artículo MI #02659690
No. Fabricante 33-735
Precio66.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta métrica Powerlock: longitud de la hoja de 35 pies, ancho de la hoja de 1-1/4 in, hoja color amarillo, cuerpo color cromado, material metálico del cuerpo
Artículo MI #02659690
No. Fabricante 33-735

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    35 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1-1/4 pulg.
  • Graduación
    1/16 pulg.
  • Longitud destacada
    11 pies
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • Acción
    Bloqueo
  • Detalles adicionales
    Marcas de centro de poste a 19.2"
  • Recubrimiento de cuchillas
    Milar/poliéster
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Color del cuerpo
    Negro, amarillo
  • Material del cuerpo
    ABS
  • Tipo de bloqueo
    Botón
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Automático
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho
  • UPC_NO
    076174337358

Descripción general

Descripción del fabricante
33-735 REGLA DE CINTA FATMAX 1/14X35'
  • Hoja de 11' que destaca
  • Hoja de 1-1/4" de ancho para facilitar la lectura
  • El revestimiento BladeArmor de los primeros 4-1/2" maximiza la durabilidad de la cuchilla
  • La película de poliéster Mylar® prolonga la vida útil de toda la hoja
  • Carcasa ABS de alto impacto con sobremolde de goma que soporta un uso intensivo
  • El bloqueo de la hoja superior hacia delante facilita el bloqueo y desbloqueo
  • Las marcas centrales de los montantes de 16" y 19.2" simplifican los trabajos de enmarcado
  • El agarre del cojín proporciona una sujeción cómoda y antideslizante
  • Ganchos con múltiples agarres especialmente diseñados en los laterales, la parte superior o la parte inferior para mayor versatilidad
  • Color: caja negra/amarilla, cuchilla amarilla

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo