Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6-7/8 pulg.
- Graduación1/8 pulg.
Detalles
- Ángulo de 45 grados45°
- Bordes biselados o rectosBordes rectos
- Estilo de graduaciónInglés
- MaterialAluminio
- Juego cuadradoJuego no cuadrado
- Estilo cuadradoCuadrado rápido
- UPC_NO076174460711
Descripción general
- Construcción duradera de aluminio
- El cuerpo negro con graduaciones amarillas proporciona la máxima legibilidad en todas las condiciones de luz
- Graduaciones en 1/8”
- La herramienta multiusos es ideal para usar como una escala de prolongador de 0° a 90°
- Funciona bien como guía de sierra
- Color: cuerpo negro, graduaciones amarillas
- Graduaciones: 8ths