Motion
66-052
Juego de Destornilladores - Estilo Punta: Phillips, Ranurado, Mango de Amortiguación, Resistente a la Corrosión, Juego de 6 Piezas
Artículo MI #02659696
No. Fabricante 66-052
Precio9.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de Destornilladores - Estilo Punta: Phillips, Ranurado, Mango de Amortiguación, Resistente a la Corrosión, Juego de 6 Piezas
Artículo MI #02659696
No. Fabricante 66-052

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Tamaños de boquilla
    #0 (Phillips), #1 (Phillips), 1.4 (ranura) mm, 2 (ranura) mm, 2.4 (ranura) mm, 3 (ranura) mm
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Incluye
    Estuche de plástico
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    6
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado
  • UPC_NO
    076174660524

Descripción general

Descripción del fabricante
66-052 6PC JUEGO DE DESTORNILLADORES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo