Especificaciones
Dimensiones
- Altura total88.8 mm
- Ancho general38.9 mm
- Tamaño del puertoSAE 6 (9/16–18 UNF)
Detalles
- AccionamientoPiloto;Solenoide
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material de la carcasaAluminio
- Número de catálogo del fabricante02-167569
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Caudal máximo12 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Número de formas2
- Material del selloNitrilo
- Tensión de alimentación115 V CA
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación