Motion
5.03.27 D 10  BH4

HYDAC
5.03.27 D 10 BH4

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 10 micras, flujo máx. de 120 gpm
Artículo MI #02659861
No. Fabricante 5.03.27 D 10 BH4
Precio796.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
5.03.27 D 10 BH4

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 10 micras, flujo máx. de 120 gpm
Artículo MI #02659861
No. Fabricante 5.03.27 D 10 BH4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio796.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    40.9 mm|1.61 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9 pulg.|100 mm
  • Longitud total
    27 pulg.

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Caudal máximo
    120 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3045 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 8400

Descripción general

Descripción del fabricante
5.03.27 D 10 BH4

También puede gustarle