Especificaciones
Dimensiones
- Altura total45.3 mm
- Longitud total114.9 mm
- Ancho general15.8 mm
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 6
- Tamaños de puertoEmpujar para conectar de 6 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de soportecon soporte lateral
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.33 (P a A/B) Cv, 0.52 (A/B a EA/EB) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta19 ms
- Material del selloGoma
- SerieSY
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide0.35 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)2.4 dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosIEC 60529, JIS B 8375-1981
- Rosca estándarRc
- Función de la válvulaCarrete
- Serie de válvulasSY5000
- Voltaje24 V CC
- Supresor de voltajeSin supresor de tensión de luz/sobretensión