Motion
40392
Sello de aceite - Sólido, 2.756 pulg. de diámetro del eje, 4.009 pulg. de diámetro exterior, 0.469 pulg. de ancho general, material de borde de PTFE
Artículo MI #02660517
No. Fabricante 40392
Precio230.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 2.756 pulg. de diámetro del eje, 4.009 pulg. de diámetro exterior, 0.469 pulg. de ancho general, material de borde de PTFE
Artículo MI #02660517
No. Fabricante 40392
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
Precio230.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.009 pulg.
  • Ancho general
    0.469 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.756 pulg.
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Material labial
    PTFE
  • Número de Upc del fabricante
    053893468143
  • Material
    PTFE
  • Tipo de sello
    FW-H
  • Serie
    40000
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
40392 SELLO DE ACEITE
  • Excelentes capacidades de funcionamiento en seco
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Excelente resistencia química
  • Resistente a mezclas de hidrocarburos/oxigenatos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"