Motion
NAH45GM
Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LH, bloque largo bridado, Tamaño del raíl de 45 mm, 171 mm Ancho, Capacidad de carga: 99000 N
Artículo MI #02660574
No. Fabricante NAH45GM
Precio538.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LH, bloque largo bridado, Tamaño del raíl de 45 mm, 171 mm Ancho, Capacidad de carga: 99000 N
Artículo MI #02660574
No. Fabricante NAH45GM
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
Su precio$538.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    46 MM
  • Longitud total
    178.5 MM
  • Ancho general
    120 MM

Detalles

  • Capacidad de carga
    99000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LH

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH45GM NH45 CONTROL DESLIZANTE DE TIPO HOLGURA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"