Motion
505-677
Calibrador de dial, rango de medición: 0 a 12", graduación: 0.001", precisión: ±0.002", longitud total: 403mm
Artículo MI #02660648
No. Fabricante 505-677
Precio581.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibrador de dial, rango de medición: 0 a 12", graduación: 0.001", precisión: ±0.002", longitud total: 403mm
Artículo MI #02660648
No. Fabricante 505-677

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio581.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Profundidad de la mordaza interior
    27.5 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    64 mm
  • Longitud total
    403 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.002 pulg.
  • Color de marcación
    Blanco
  • Incluye
    Estuche de plástico
  • Rango de medición
    De 0 a 12 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
505-746 0-12 IN, 0,001 EN EL CALIBRE DE MARCACIÓN,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"