Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango6.3 pulg.
- Espacio para la cabeza9-1/2 pulg.
- Tamaño de la abertura del gancho0.8300 pulg.
- Tirar para levantar carga completa56 lb
- Elevación estándar5 pies
Detalles
- Detalles adicionalesFreno de carga tipo Weston
- Material del cuerpoAcero
- Material de la cadenaAcero
- Clasificación de servicio del elevador6.3000 pulg.
- Tipo de elevador de palancaCadena
- Distancia de elevación máxima5 pies
- Recuperando1
- SerieCM
- UPC_NO043927602100
- Capacidad de peso1/4 toneladas
Descripción general
- La cadena de carga chapada es estándar
- Freno de carga tipo Weston
- Empuñadura de goma para mayor comodidad y seguridad
- El diseño ligero para facilitar la portabilidad permite su uso en condiciones de confinamiento con una sola mano
- Ganchos superior e inferior forjados con pestillos estándar
- Bastidor, caja de engranajes y cubierta de acero resistente a los impactos
- Cadena de carga de acero aleado endurecido tipo eslabón para mayor resistencia y larga duración
- La función de rueda libre sirve para acoplar rápidamente la carga
- Clasificación métrica