Motion
504-FFS

NOSHOK INC
504-FFS

Válvula de aguja, asiento blando, 1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187"
Artículo MI #02660750
No. Fabricante 504-FFS
Precio299.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
504-FFS

Válvula de aguja, asiento blando, 1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187"
Artículo MI #02660750
No. Fabricante 504-FFS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio299.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable
  • Tipo de válvula
    Mujer-Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
504FFS VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
  • Prueba de fugas de helio al 100% a 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s para garantizar el rendimiento y la fiabilidad
  • Asiento de acetal reemplazable y puerto recto para flujo bidireccional de alta capacidad y fácil limpieza con varilla
  • El vástago a prueba de golpes proporciona un sello de vástago secundario en la posición completamente abierta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"