Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Ancho del anillo exterior25 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho25 mm
- Clasificación de precisiónP4
- Peso1.9 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl 6309TBR12P4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 45 mm, orificio recto, diseño abierto, 100 mm de diámetro exterior y 25 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
- Número de catálogo del fabricante6309TBR12P4
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023060207