Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 oz
- Peso1.25 lb
Detalles
- AplicaciónCompresores de aire, alternadores, cojinetes, cadenas y conexiones de cables, grúas, motores diésel, motores eléctricos, carretillas elevadoras, motores de gasolina, engranajes, generadores, cables de alta tensión, herramientas eléctricas y neumáticas, prensas de impresión, poleas, interruptores, terminales
- Capacidad23 oz
- ColorBlanco
- ConcentraciónListo para usar
- Características y beneficios• Limpiador industrial de alto rendimiento que limpia en contacto • Ideal para eliminar grasa, alquitrán, aceite y adhesivos • Penetración profunda y de acción rápida • De base natural, no contiene disolventes clorados • Punto de inflamación superior a 100°F (38°C) No conductor • Bajo nivel de residuos • Seguro en todos los metales y la mayoría de los plásticos • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida • NSF® C1 registrado #129025: (aerosol); #059830: (granel)
- FormularioPulverización
- AromaNafta, naranja
- TipoDesengrasante
Descripción general
- Limpiador industrial de alto rendimiento que limpia en contacto
- Ideal para eliminar grasa, alquitrán, aceite y adhesivos
- Penetración profunda de acción rápida
- Con base natural, no contiene disolventes clorados
- Punto de inflamación por encima de 100°F (38°C) No conductor
- Bajo residuo
- Seguro en todos los metales y en la mayoría de los plásticos
- La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
- NSF® C1 registrado n.o 129025: (aerosol); n.o 059830: (a granel)