Motion
10-175
Cuchilla o cuchilla de afeitar utilitaria - Utilidad
Artículo MI #02661020
No. Fabricante 10-175
Precio4.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla o cuchilla de afeitar utilitaria - Utilidad
Artículo MI #02661020
No. Fabricante 10-175

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    5-1/2 pulg.
  • Longitud
    6.3000 pulg., 160 mm
  • Longitud total
    6-1/8 pulg.
  • Peso
    0.23 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    8 Posiciones de la cuchilla
  • Tipo de cuchilla
    Utilidad estándar
  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Color
    Plata
  • Dispensador
    No es un dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cuchilla
    Utilidad
  • Número de cuchillas
    1
  • Hoja retráctil
    Sí
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    No encajar hoja
  • Tipo
    Cuchillo retráctil
  • UPC_NO
    076174101751

Descripción general

Descripción del fabricante
10-175 CUCHILLA DE SERVICIOS
  • Estructura ligera y versátil del cuerpo de la cuchilla de plástico
  • Solo para uso ligero
  • El tornillo de la máquina sujeta firmemente el cuerpo del cuchillo, se requiere un destornillador para cambiar la hoja
  • Incluye un orificio para colgar para añadir una correa para la muñeca o un cordón
  • Funciona con la mayoría de las cuchillas estándar (se incluye una 11-921 )

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo