Motion
10-189C
Cuchilla multiuso de interbloqueo o cuchilla de afeitar - Seguridad
Artículo MI #02661023
No. Fabricante 10-189C
Precio12.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla multiuso de interbloqueo o cuchilla de afeitar - Seguridad
Artículo MI #02661023
No. Fabricante 10-189C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.1000 pulg., 155 mm
  • Longitud total
    5-7/8 pulg.
  • Peso
    0.35 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Mango resistente a los resbalones
  • Tipo de cuchilla
    Utilidad estándar
  • Material del cuerpo
    Metal
  • Color
    Rojo
  • Dispensador
    No es un dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cuchilla
    Seguridad
  • Material
    Zinc
  • Número de cuchillas
    1
  • Número de piezas
    1
  • Hoja retráctil
    Sí
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    No encajar hoja
  • Tipo
    Cuchillo utilitario de seguridad autorretráctil
  • UPC_NO
    076174101898

Descripción general

Descripción del fabricante
10-189C SEGURIDAD UT. CUCHILLA
  • Estructura del cuerpo del cuchillo duradera y totalmente metálica
  • El tornillo de la máquina sujeta firmemente el cuerpo de la cuchilla (se requiere destornillador para cambiar la hoja)
  • Mango contorneado y cuerpo texturizado fundido a presión para una mayor resistencia a los resbalones
  • El diseño de la nariz entrelazada ayuda a asegurar la cuchilla y ayuda a evitar la separación del cuerpo
  • Abertura para colgar para añadir una correa para la muñeca o un cordón
  • La hoja con resorte de retracción automática se retrae cuando se suelta el botón deslizante
  • Incluye una cuchilla estándar 11-987 (funciona con la mayoría de las cuchillas estándar)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo