Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaPhillips n.o 1, Phillips n.o 2 , 3/16 pulg. ranurado, 5/32 pulg. ranurado
- Tamaño de abertura hexagonal1/4 pulg.
- Longitud total11-5/16 pulg.
- Peso0.44 lb
Detalles
- Acabado/revestimiento de la brocaÓxido negro
- Estilo de punta de brocaPhillips, ranurado
- Estilo de sujeción de bitsMagnético
- Bits de doble extremoDe un solo extremo
- Almacenamiento de bits de mango4
- Estilo de mangoLargo alcance
- RacheteSin trinquete
- Mango reemplazableMango fijo
- Recubrimiento de acabado de mangoEnchapado en cromo
- Material del mangoAcero de aleación
- UPC_NO662679150037