Motion
CSW43-230-2Z-A-T

Rollon
CSW43-230-2Z-A-T

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 43 mm, longitud total: 230 mm
Artículo MI #02661205
No. Fabricante CSW43-230-2Z-A-T
Precio776.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
CSW43-230-2Z-A-T

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 43 mm, longitud total: 230 mm
Artículo MI #02661205
No. Fabricante CSW43-230-2Z-A-T
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
Precio776.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    43 mm
  • Longitud total
    230 mm
  • Peso
    2.222 lb

Detalles

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Capacidad de carga estática axial
    2645 N
  • Capacidad de carga dinámica
    14675 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de momento
    135.8 N-m, 313.5 N-m, 52 N-m, 522.5 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    6540 N
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Velocidad
    7 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
CSW43-230-2Z-A-T, DESLIZADOR 6 RLR, BLINDADO
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo