Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete0.025 pulg.
- Exterior Diámetro3.0000 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso0.12 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónJA025CP0 BRG
- Autorización internaC0
- Descripción largaJA025CP0 El cojinete de bolas de sección fina ofrece 2.5000 pulg. de diámetro interior, cierre recto doble sellado, 3.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho para uso en salas limpias.
- Número de catálogo del fabricanteJA025CP0
- RPM Máx.2630 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Tipo de cojineteContacto radial
- UPC_NO662729161839