Motion
02-171990
Válvula de cartucho de contrapeso atornillable - Accionamiento piloto, flujo máx. de 15 gpm
Artículo MI #02661280
No. Fabricante 02-171990
Precio799.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de contrapeso atornillable - Accionamiento piloto, flujo máx. de 15 gpm
Artículo MI #02661280
No. Fabricante 02-171990
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
Precio799.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    109.7 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Presión de agrietamiento
    3000 psi
  • Número de catálogo del fabricante
    02-171990
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Relación piloto
    4:1
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
CBV1-10-C-0-A-30 EQUILIBRIO DE CONTADOR DE VÁLVULA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo