Motion
9378T
Manga resistente al corte - Material Kevlar, 18 pulg., larga, color amarillo
Artículo MI #02661461
No. Fabricante 9378T
Precio6.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga resistente al corte - Material Kevlar, 18 pulg., larga, color amarillo
Artículo MI #02661461
No. Fabricante 9378T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Ancho
    3-1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    No se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    3
  • Normativas de listado de aprobación
    CPPT, FDA
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    45143937837

Descripción general

Descripción del fabricante
9378T KEVLAR REG MANGA CON RANURA PARA EL PULGAR DE 18"
  • Alto nivel de comodidad
  • Permite la destreza manual
  • El orificio para el pulgar evita que la manga se tuerza y mantiene la protección en su lugar
  • Fabricado con materiales aceptados por la FDA para su uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos
  • Lavable
  • Color: amarillo
  • Aplicaciones: fabricación avanzada, industria automotriz, trabajo eléctrico, aplicaciones de calor ligero, operaciones de vidrio, estampado de metales, chapa metálica, procesamiento de alimentos, embalaje de carne