Motion
FC3U2M65N  65MM BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO

Link-Belt (RRX)
FC3U2M65N 65MM FLG CART BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 65 mm, Brida pilotada 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 sello labial triple, N sello labial
Artículo MI #02661610
No. Fabricante FC3U2M65N 65MM FLG CART BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
FC3U2M65N 65MM FLG CART BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 65 mm, Brida pilotada 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 sello labial triple, N sello labial
Artículo MI #02661610
No. Fabricante FC3U2M65N 65MM FLG CART BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    190.50 mm
  • Tamaño del perno
    16.00 mm
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Longitud del orificio
    68.26 mm
  • Ancho de la carcasa
    30.20 mm
  • Longitud a través del orificio
    46 mm
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • En general Altura  
    2.8800 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    222.2 mm
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    161.92 mm
  • Peso
    16.8 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG2M65NL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FC3U2M65N - FC3U2M65N
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    12920 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699403763
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3850 rpm
  • Velocidad máxima
    3850 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12920 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    9010 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, N sello labial
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    9010 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699403763

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3U2M65N BRILLANTE BLK FC3-U2M65N
  • Rodamiento de bolas montado de 65 mm, de uso estándar, Bloque de brida pilotado redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo