Motion
6918-2NSL
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 125 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02661663
No. Fabricante 6918-2NSL
Precio1,016.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 125 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02661663
No. Fabricante 6918-2NSL
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
Precio1,016.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6918 2NSL RADIAL DE ARRANQUE PROFUNDO
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6918-2NSLBV2S es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 90 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 125 mm para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    6918-2NSLBV2S
  • Número de Upc del fabricante
    4991893858457
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893858457

Descripción general

Descripción del fabricante
6918 2NSL RADIAL DE ARRANQUE PROFUNDO

También puede gustarle