Motion
SAE-7108
Cilindro de varilla de acoplamiento hidráulico Prince SAE-7108, longitud de recorrido: 8", tamaño de puerto: 3/4-16", tipo de montaje: doble horquilla
Artículo MI #02662188
No. Fabricante SAE-7108
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de varilla de acoplamiento hidráulico Prince SAE-7108, longitud de recorrido: 8", tamaño de puerto: 3/4-16", tipo de montaje: doble horquilla
Artículo MI #02662188
No. Fabricante SAE-7108
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longitud retraída
    20.2500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    8 pulg.

Detalles

  • Presión de funcionamiento del cilindro
    +2500 psi
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla

Descripción general

Descripción del fabricante
SAE-7108 3X8 CILINDRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo