Motion
GEM 20  ES-2RS

SKF
GEM 20 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, Ancho del anillo interior de 24 mm, Sellado
Artículo MI #02662519
No. Fabricante GEM 20 ES-2RS
Precio204.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEM 20 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, Ancho del anillo interior de 24 mm, Sellado
Artículo MI #02662519
No. Fabricante GEM 20 ES-2RS
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
Su precio$204.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    24 mm
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    7316577105172
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +130 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    146 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316577105172

Descripción general

Descripción del fabricante
GEM 20ES 2RS BRG