Motion
CD10AAAH-A

Thomson
CD10AAAH-A

Carril de perfil de carro de bola miniatura - Serie: AccuMini, Sistema métrico, Alta calidad, Bloque estándar, Carril de 10 mm
Artículo MI #02662567
No. Fabricante CD10AAAH-A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
CD10AAAH-A

Carril de perfil de carro de bola miniatura - Serie: AccuMini, Sistema métrico, Alta calidad, Bloque estándar, Carril de 10 mm
Artículo MI #02662567
No. Fabricante CD10AAAH-A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    10 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Características ampliadas
    Revestimiento de armadura
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Capacidad de carga
    2820 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    AccuMini

Descripción general

Descripción del fabricante
CD10AAAH-A TRANSPORTE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo