Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:3
- Tamaño del reductor del fabricante315
- Longitud total de la base del motor23.5000 pulg.
- Ancho total de la base del motor20.0000 pulg.
- Base del motor al centro de salidaDe 10.50 a 27.09 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA182T a 365T
- Peso70.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- IncluyeHerrajes bañados en cadmio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMB315
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460502717
- MaterialAcero
- Tipo de componente de montajeBase del motor
- Configuración de montajeParte superior
Descripción general
- Construcción en acero, base de motor ajustable Herrajes chapados en cadmio