Motion
MMA315
Adaptador de montaje del motor reductor de velocidad - Tamaño del reductor 315 , Estructura 182T a 365T , Material de acero, Longitud total de 23-1/2 in, Ancho total de 24 in
Artículo MI #02662619
No. Fabricante MMA315
Precio2,015.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de montaje del motor reductor de velocidad - Tamaño del reductor 315 , Estructura 182T a 365T , Material de acero, Longitud total de 23-1/2 in, Ancho total de 24 in
Artículo MI #02662619
No. Fabricante MMA315
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
Precio2,015.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:7
  • Tamaño del reductor del fabricante
    307, 315
  • Longitud total de la base del motor
    23.5000 pulg.
  • Ancho total de la base del motor
    20.0000 pulg.
  • Base del motor al centro de salida
    De 10.50 a 27.09 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    182T a 365T
  • Peso
    69.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Número de pieza base compatible
    MB315
  • Incluye
    Herrajes bañados en cadmio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MMA315
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460502700
  • Material
    Acero
  • Tipo de componente de montaje
    Adaptador de montaje del motor
  • Configuración de montaje
    Parte superior

Descripción general

Descripción del fabricante
MMA315 ADAPTADOR DE MONTAJE DEL MOTOR
  • Toda la construcción de acero se puede utilizar para el montaje superior o lateral de herrajes chapados en cadmio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo