Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma315
- Dimensiones de la carcasa14.5 x 19.9 x 26.35 pulg.
- Altura de la carcasa26.3500 pulg.
- Longitud de la carcasa14.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa19.9000 pulg.
- Tamaño de entrada2.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante315
- RPM máximas de salida50
- Tamaño máximo de salida3.9375 pulg.
- Par de salida máximo1260.48 in-Lbs a 1750 rpm de entrada, 1 HP
- Relación nominal35:1
- Peso474.00 lb
Detalles
- Relación real35:1
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeBrazo de par
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante315SMTP35
- Número de Upc del fabricante662460500379
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- ReducciónDoble
- Serie315SMTP
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO662460500379
Descripción general
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.
- Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con una disposición de sello de barrera exclusiva.
- Opciones y accesorios: gama completa de opciones de montajes de motor, protectores de banda, kits de ventilador, topes traseros y transmisión por transportador de tornillos.