Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior70 mm
- Ancho general40 mm
- Peso0.68 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT607040 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 60 mm, un diámetro exterior de 70 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 0.68 lb, diseñado para una mayor capacidad de carga en aplicaciones de rodamiento de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT607040
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación