Motion
NCMB075-0600S

SMC
NCMB075-0600S

NCM, cilindro de aire
Artículo MI #02662852
No. Fabricante NCMB075-0600S
Precio34.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCMB075-0600S

NCM, cilindro de aire
Artículo MI #02662852
No. Fabricante NCMB075-0600S
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
Precio34.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Longitud total
    11.64 pulg.
  • Ancho general
    0.86 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    3 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    41.2 lbf
  • Tamaño de la varilla
    0,2500 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    1/4-28 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    6.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de una sola varilla de acción de nuestros cilindros de acero inoxidable NCM. El NCM está disponible en 3 estilos de montaje (punta delantera, doble extremo y pivote trasero). La función de acción única está disponible en extensión de resorte o retorno de resorte. Los tamaños de orificio van de 3/4" a 2" y los recorridos estándar de 1/2" a 6". Disponible con interruptor automático de serie.
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    25 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje de la nariz
  • Rango de presión de funcionamiento
    25 psi a 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 40 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Retorno de resorte de acción única
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCMB075-0600S NCM, CILINDRO DE AIRE
  • Varilla simple de acción simple, retorno de resorte o extensión de resorte
  • Tamaños de orificio (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16, , 1 1/4, 1 1/2
  • Carrera máxima: hasta 6" de serie
  • Disponible con interruptores automáticos

También puede gustarle