Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño del cilindroEstándar
- Longitud total10.06 pulg.
- Ancho general1.32 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Fuerza de tracción a 100 psi107.7 lbf
- Fuerza de empuje a 100 psi122.7 lbf
- Tamaño de la varilla0,4375 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca7/16-20 Hombre UNF
- Accidente cerebrovascular1.500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesVersión estándar de doble varilla de acción doble de nuestros cilindros de acero inoxidable NCM. Un anillo de desgaste prolonga la vida útil del sello y un casquillo de varilla de bronce es estándar en todos los tamaños de orificio. El NCM es capaz de conmutar automáticamente sin ningún cambio en la dimensión del cilindro. Los tamaños de orificio van de 3/4" a 2" y los recorridos estándar de 1/2" a 12".
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Presión mínima de funcionamiento8 psi
- Tipo de montajeMontaje de nariz doble
- Rango de presión de funcionamiento8 psi a 250 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 40 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla doble
- SerieNCM
Descripción general
- Cilindro de aire de tipo varilla doble
- Varilla de acero inoxidable
- Orificio de sizes-3/4" a 2"
- 3 tipos de montaje disponibles
- Capacidad de interruptor automático