Motion
02-343299
02-343299 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D07 Válvula
Artículo MI #02663040
No. Fabricante 02-343299
Precio1,558.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-343299 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D07 Válvula
Artículo MI #02663040
No. Fabricante 02-343299
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
Su precio$1,558.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.36 pulg.
  • Longitud total
    8.48 pulg.
  • Ancho general
    3.50 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tamaño de la válvula
    D07

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Número de diseño
    60
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    66 °C
  • Caudal máximo
    94 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -18 °C
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG5S4-04 60
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte al centro
  • Tipo de carrete
    Extremo del puerto B
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG5S4-042T-60-EN546 ASSM02-343299
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"