Motion
CXSL15-20-Y59BL

SMC CORP OF AMERICA
CXSL15-20-Y59BL

CILINDRO GUIADO CXS con tipo de cojinete de cojinete de bolas
Artículo MI #02663399
No. Fabricante CXSL15-20-Y59BL
Price $259.43 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CXSL15-20-Y59BL

CILINDRO GUIADO CXS con tipo de cojinete de cojinete de bolas
Artículo MI #02663399
No. Fabricante CXSL15-20-Y59BL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 259.43 USD/cada inicio

Specifications

Details

  • Bearings
    Ball Bushing Bearing
  • Country of Origin
    US
  • Piping Type
    Standard Piping
  • Port Thread Standard
    M Thread
  • Product Type
    Guided Air Cylinders
  • Series
    CXS

Overview

Mfr description
CXSL15-20-Y59BL CYLINDER
  • Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Non-rotating accuracy: ± 0.1°
  • Stroke adjustment range: 0 to -5 mm
  • Auto switch capable

Customers Also Bought