Motion
54-4210
Pistola de pulverización con aire convencional modelo 95A - empuñadura de pistola, tamaño de entrada de 1/4 pulg. NPS (m), PSI de entrada de 100 psi, tamaño de salida de 3/8 pulg. NPS (m)
Artículo MI #02663550
No. Fabricante 54-4210
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de pulverización con aire convencional modelo 95A - empuñadura de pistola, tamaño de entrada de 1/4 pulg. NPS (m), PSI de entrada de 100 psi, tamaño de salida de 3/8 pulg. NPS (m)
Artículo MI #02663550
No. Fabricante 54-4210
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 en NPS (m)
  • Tamaño de salida
    3/8 en NPS (m)

Detalles

  • Presión del aire
    100 psi
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye boquilla
    Boquilla no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
54-4210 ENTRADA DE FLUIDO - 95 PISTOLA
  • El modelo 95A es una pistola de pulverización convencional que se activa neumáticamente para aplicaciones con máquinas de husillo, giratorias y recíprocas y en configuraciones de pistolas de pulverización estacionarias.
  • Es excepcionalmente resistente y está diseñado para resistir un uso duro y continuo.
  • Las boquillas de aire y fluido de la serie 60 se utilizan en esta pistola de pulverización.
  • Estas boquillas proporcionan patrones de pulverización desde un punto de una pulgada hasta un abanico ancho con cobertura uniforme.
  • Todas las superficies de contacto con el fluido dentro de la pistola de pulverización, incluida la entrada, la boquilla y la aguja, están fabricadas en acero inoxidable para su uso con recubrimientos al agua y convencionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"