Motion
MR1216EL

NTN
MR1216EL

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 26 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02664126
No. Fabricante MR1216EL
Precio479.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MR1216EL

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 26 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02664126
No. Fabricante MR1216EL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio479.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    2.540 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.871 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359102772
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    RM
  • UPC_NO
    4547359102772

Descripción general

Descripción del fabricante
MR1216EL CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA