Motion
CRBH6013AUUT1
Rodamiento de rodillos cruzados de alta rigidez - T1 Espacio libre interno, Diámetro de orificio de 60 mm, Diámetro exterior de 90 mm, Ancho total de 13 mm
Artículo MI #02664286
No. Fabricante CRBH6013AUUT1
Precio708.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cruzados de alta rigidez - T1 Espacio libre interno, Diámetro de orificio de 60 mm, Diámetro exterior de 90 mm, Ancho total de 13 mm
Artículo MI #02664286
No. Fabricante CRBH6013AUUT1
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
Precio708.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557020087
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    24300 N
  • Serie
    CRBH
  • UPC_NO
    4549557020087

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBH6013AUUT1 BRG
  • Construcción sólida de una pieza para una alta precisión
  • El diseño inseparable combina el anillo interior y exterior en una estructura para una alta rigidez
  • La rotación suave está garantizada por separadores incorporados entre rodillos cilíndricos, lo que los hace adecuados para altas velocidades de rotación
  • Tipo sellado de dos lados con holgura T1 , precisión de clase 0

También puede gustarle