Motion
PC 7257

Loctite
PC 7257

Activador adhesivo Fixmaster - Base de fosfato de magnesio, frasco, 10 lb
Artículo MI #02664319
No. Fabricante PC 7257
Precio152.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
PC 7257

Activador adhesivo Fixmaster - Base de fosfato de magnesio, frasco, 10 lb
Artículo MI #02664319
No. Fabricante PC 7257
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
Precio152.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    10 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    22 min
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Tipo
    Activador
  • UPC_NO
    079340363342

Descripción general

Descripción del fabricante
424216 36334 ACTIVADOR
  • Un sistema de lechada y reparación de hormigón de dos componentes de fraguado rápido
  • Resistente a los productos químicos y líquidos más comunes
  • Se adhiere a hormigón, madera, vidrio, acero y materiales de construcción
  • Kit de dos componentes a base de fosfato de magnesio de 13,000 psi en curado de 28 días
  • Se aplica al -15°F al 110°F
  • Rápido de setting—5 a 10 minutos, se adhiere al hormigón antiguo y nuevo, listo para un servicio ligero en 45 minutos
  • Resistencia a la compresión hasta 3,000 psi en dos horas
  • Resistente a: productos químicos, cáusticos, sal, fluidos de automoción y aviación, bacterias y luz ultravioleta

También puede gustarle