Motion
H2S-102
Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18 , 4000 psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello de neopreno
Artículo MI #02664405
No. Fabricante H2S-102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18 , 4000 psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello de neopreno
Artículo MI #02664405
No. Fabricante H2S-102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.316 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
  • Caudal
    3.60 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
  • Material del sello
    Neopreno
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H2S-102 BASE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo