Motion
111GE
RBC® Rodamiento de bolas de control del fuselaje - 2.2500 pulg. de D.I., 2.9375 pulg. de D.E., 0.3130 pulg. de ancho, abierto, acero laminado en frío
Artículo MI #02664591
No. Fabricante 111GE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC® Rodamiento de bolas de control del fuselaje - 2.2500 pulg. de D.I., 2.9375 pulg. de D.E., 0.3130 pulg. de ancho, abierto, acero laminado en frío
Artículo MI #02664591
No. Fabricante 111GE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Radio de filete
    0.015 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.3125 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3130 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    111GE - Cojinete del fuselaje RBC - Especiales - Orificio de 2.25", 2.937" OD, 0.3125" Ancho
  • Aplicación
    Control del fuselaje
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero laminado en frío
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400592530
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2060 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    637400592530

Descripción general

Descripción del fabricante
111 GE BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo