Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ancho del anillo interior0.5620 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.0625 pulg.
- En general Ancho0.5620 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.04 lb
Detalles
- Detalles adicionalesB5538WZZFS464 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie B5000 - Orificio de 0.625", 1.0625" OD, 0.562" de ancho
- AplicaciónSe utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreSellado doble
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante637400562922
- RPM Máx.500 rpm
- Número de filas2
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga dinámica radial6250 lbf
- Capacidad de carga estática radial6250 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila doble
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO637400562922