Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior0.281 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.2190 pulg.
- Outside Diameter0.7500 pulg.
- Overall Width0.2810 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.02 lb
Details
- Detalles adicionalesMKSP4AFS464 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie MKSP A - Orificio de 0.25", 0.75" OD, 0.281" de ancho
- AplicaciónSe utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreSellado doble
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante637400585112
- RPM Máx.500 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga dinámica radial900 lbf
- Capacidad de carga estática radial900 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosSAE-AS27645
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO637400585112
Descripción general
Descripción del fabricante
MKSP4A FS464 ACFT BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View Literature
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature