Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Radio de filete0.005 pulg.
- Ancho del anillo interior0.438 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro1.1875 pulg.
- En general Ancho0.4380 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.06 lb
Detalles
- Detalles adicionalesP10KFS464 - Cojinete del fuselaje RBC - Serie P - Orificio de 0.6250", 1.1875" OD, 0.438" Ancho
- AplicaciónControl del fuselaje
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Autorización internaC0
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400586065
- RPM Máx.500 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga dinámica radial2440 lbf
- Capacidad de carga estática radial2440 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosSAE-AS21443
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO637400586065
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación