Motion
KSP5AFS428
Rodamiento de bolas de control del fuselaje RBC®: 0.3125 in de DI, 0.8125 in de DE, 0.2970 in de ancho, doble sellado, sin jaula
Artículo MI #02664645
No. Fabricante KSP5AFS428
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de control del fuselaje RBC®: 0.3125 in de DI, 0.8125 in de DE, 0.2970 in de ancho, doble sellado, sin jaula
Artículo MI #02664645
No. Fabricante KSP5AFS428
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.297 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.2340 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2970 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    KSP5AFS428 - Cojinete del fuselaje RBC - Serie KSP A - Orificio de 0.3125", 0.8125" OD, 0.297" Ancho
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    637400583057
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1000 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    SAE-AS27645
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    637400583057

Descripción general

Descripción del fabricante
KSP 5 A FS428 (BACB10AC5A) POPA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle